Etau à base tournante
Etau à base tournante
ETAU NOIR A BASE TOURNANTE 125 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ouverture maximale : 165 mm
Longueur des mors : 15 mm
Longueur totale de l'étau : 420 mm
Largeur de l'étau avec la base tournante : 180 mm
Hauteur de l'étau : 185 mm
Poids de l'étau : 11 kg
Enclumette permettant de marteler des petites pièces
Base tournante à rotation de 360°
Prépercage de la base tournante pour la fixation avec trois vis de diamètre 10 mm (non fournies) sur un plan de travail
Mors avec quadrillage antidérapant
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur du mors de serrage (B1) | 125 mm |
Capacité de serrage max. (A max) | 165 mm |
Profondeur de serrage (T) | 80 mm |
Diamètre de tuyau (en pouce) min./max. | 0-0 in |
Longueur (L1) | 420 mm |
Hauteur (h) | 185 mm |