Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Étau exécution lourde

Étau exécution lourde
ETAU FIXE SERIE LOURDE LARG. 150 MM

Art. N° 0715671883

EAN 4045989887279

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Étau exécution lourde

Art. N° 0715671883

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Série lourde industrie
  • En option pour compléter ce produit : Base tournante pour étaux à exécution lourde : Art.N° 0715 67 191 (150 mm), pas de base tournante pour l'étaux à execution lourde de 125 mm.

  • En acier forgé

  • Vis à filets roulés

  • Grande ouverture

En option complémentaire :


  • Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm)

  • Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm)

  • Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) et pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm)

  • Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adapté dans le domaine du TP, l'agricole

Largeur du mors de serrage (B1)

150 mm

Profondeur de serrage (T)

105 mm

Longueur (L1)

560 mm

Hauteur (h)

200 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Base tournante pour étau

BASE TOURNANTE P/ETAU S. LOURDE 150

Permet de faire tourner l'étau sur un établi
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques