Extracteur de roue libre
Extracteur de roue libre
EXTRACTEUR DE ROUE LIBRE LG 45MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la pose et la dépose des roues libres Shimano MF, par exemple
- Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces, une clé dynamométrique, une douille de 21 mm ou une clé ou un étau
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 45 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Phosphaté |
Empreinte | 1/2 pouce |
Embout 2 | 21 mm |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'embout 2 | Six pans extérieurs |
Poids du produit (par pièce) | 50 g |