Extracteurs d'Essuie-glace VL - PL
Extracteurs d'Essuie-glace universale
Extracteur de bras d'essuie glace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Muni d'une entretoise pour protéger les gicleurs
- Compact : idéal pour les accès difficiles grâce à sa petite taille et à sa légèreté
- Corps au nickel et bras brunis pour une meilleure tenue dans le temps
- Maniable et simple
- Tête hexagonale pour une prise stable
- Vis de pression brunie avec bille de centrage et possibilité d'utilisation de l'entretoise
- Vis de serrage hexagonale pour une fixation optimale
- Bras réversibles brunis en acier trempé afin de garantir la puissance d'une 1/2 tonne
- Les 16 réglages s'obtiennent en inversant le corps et les bras indépendamment ou simultanément
- Corps robuste au nickel réversible
L'entretoise ne doit s'utiliser que sur bras d'essuie-glaces avec gicleurs
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur du crochet | 49 mm |
Longueur d'embout à crochet | 64 mm |
Nombre de bras | 2 PCS |
Force d'extraction max. | 500 kg |
Profondeur de serrage | 15 mm |