Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Feu arrière LC4

FEU ARRIERE LC4 GAUCHE/DROIT

Art. N° 5233004001

EAN 4099618077043

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Feu arrière LC4

Art. N° 5233004001

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Produit équivalent à la première monte
Feu complet
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lampe halogène

LAMP--H1-HALOGENE-P14-5S-24V-70W

Qualité OEM éprouvée pour applications standard
x 10 pcs
Lampe de feu stop et de clignotant H21W

PINK-/STOPLICHT HALOG. H21W 24V/21W

Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs
Lampe à culot métallique

LAMPE GRAISSEURS 24V 5W R5W

Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs
Ampoule de feu de stationnement pour utilitaire

LAMPE TEMOINS 24V 4W T4W

Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs
Lampe culot verre

LAMPE CULOT VERRE 24V 1,2W

Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs
Lampe culot verre

AMPOULE 24V/5W W2,1X9,5D

Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs
Ampoule navette pour utilitaire

LAMPE NAVETTE 24V 5W C5W

Ampoule économique 24 V pour véhicules utilitaires légers
x 10 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques