Feu de contour/position LED MINI 24 V Universel
FEU POS A LED TRANSLUCIDE BLANC 24V
Art. N° 081242 461
EAN 4045989859283
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection optimale contre les infiltrations d'eau
Grâce au boîtier étanche
Conception extrêmement petite
Convient particulièrement aux espaces confinés
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension nominale | 24 V/DC |
Raccordement de câble | Avec câble |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Design | Fixation directe |
Couleur de lumière | Blanc |
Longueur de câble | 0,5 m |
Puissance | 0,8 W |
Longueur | 22 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 18 mm |
Entraxe | 48 mm |
Type d'éclairage | LED |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
