Feu de gabarit MINI 24V
FEU POS A LED TRANSLUCIDE ORANGE 24V
Art. N° 081242 462
EAN 4056807397344
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection optimale contre les infiltrations d'eau
Grâce au boîtier étanche
Conception extrêmement petite
Convient particulièrement à une utilisation dans les espaces confinés
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Fixation directe |
Type d'éclairage | LED |
Nombre de LED | 1 PCS |
Couleur de lumière | Orange |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0,5 m |
Tension nominale | 24 V/DC |
Fonctions | Feu de gabarit latéral |
Puissance | 0,8 W |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 18 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!