Feu multichambre multifonction III
Feu multichambre multifonction III
FEU EUROPOINT III G LED ENCOMBREMENT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Rectangulaire |
Nombre de chambres | 5 PCS |
Montage | Gauche |
Raccordement de câble | Fiche compacte Aspöck |
Puissance | 0 W |
Longueur | 567 mm |
Largeur | 88 mm |
Profondeur | 88 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Indice de protection IP | IP 56 |
Numéro de comparaison | Fonctions : clignotant, feu de position, stop, feu de brouillard, feu de recul, catadioptre triangulaire, feu latéral orange + catadioptre |
Type | LED |