Le feu arrière multifonction de remorque, obligatoire pour être bien visible
On le sait, toute remorque doit obligatoirement être équipée de feux en état de marche. Mais quelles sont les règles exactes à respecter ? Et quels dispositifs lumineux conviendront le mieux à vos besoins ? Zoom sur les feux arrières multifonction de remorque proposés par Würth.
Feux arrière, clignotants, feux-stop, feu de recul, éclairage de plaque...
Pour commencer, les feux de remorque de camion doivent impérativement être reliés au branchement de la remorque et positionnés à l’arrière, à l’attention des usagers qui suivent le véhicule. Pour être au complet, une rampe d’équipage arrière doit compter :
- un feu arrière droit et un feu arrière gauche
- un clignotant droit et un clignotant gauche
- un feu-stop droit et un feu-stop gauche
- un feu de recul
- une lumière blanche pour éclairer la plaque d’immatriculation.
Choisissez les feux arrière multifonction de remorque dont vous avez besoin
Besoin d’équiper une remorque à bois, une remorque porte-bateau ou un semi-remorque ? Découvrez sans plus tarder la large gamme de feux arrière multifonction pour remorques créée par Würth, disponible dans notre catalogue en ligne. Parmi nos différents modèles pour professionnels (généralement composés de LED 12 ou 24 volts), vous trouverez :
- des feux à 3, 5 ou encore 7 chambres (clignotant, feu de frein, feu antibrouillard arrière, catadioptre, etc.)
- des feux rectangulaires ou circulaires
- des feux plus ou moins imposants
- des feux avec ampoules incluses ou non incluses, etc.
Feux complémentaires obligatoires, selon la longueur ou la largeur de la remorque
Rappelons tout de même que les obligations légales ne s’arrêtent pas là. Si votre remorque dépasse la longueur et/ou la largeur réglementaire, il convient de l’équiper de feux supplémentaires. Pour rester dans les règles, vous devrez en effet penser à ajouter :
- un feu de position avec réflecteur jaune de chaque côté de la remorque, vers l’avant, si sa longueur dépasse les 1,80 m
- un feu de position avec réflecteur jaune de chaque côté de la remorque, pile entre le feu latéral arrière et le feu latéral avant, si la longueur de la remorque dépasse les 9,10 m
- des feux de gabarit rouges à l’arrière et jaunes à l’avant, si la largeur de la remorque dépasse les 2,03 m.