Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lanterne arrière Ecopoint
Universel, avec réflecteur triangulaire intégré, pour ampoules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Position connecteur arrière central
Fixation incluse : 2 x M8
Universel
Livré avec ampoules 24V montées
Avec raccord d'ampoule
Certification ADR
Pour remorques avec système électrique 24V
Fonctions :
- Clignotant, feu stop, feu arrière
- Feu de recul
- Feu antibrouillard arrière
- Réflecteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!