Fil pour débroussailleuse
Fil carré pour débrousailleuse
FIL DE DEBROUSS CARRE ALU DIAM 3MM L120M
Art. N° 6013017
EAN 4046777354454
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bonne résistance, rigidité et ténacité
- Pouvoir de coupe élevé
Souplesse du fil
- Absorption des chocs sans casser
- Fils compatibles avec toutes les machines communément utilisée
Conditionnement :
- En bobine de 120 m ou en sachet de 20 pcs de 38 cm selon la référence
Fiches de données de sécurité(X)
Profil carré : plus solide et plus résistant que le fil étoilé, il résiste mieux aux chocs et dispose d’une meilleure qualité de coupe grâce à ses angles effilés
A utiliser pour les gros travaux de débroussaillage avec une végétation dense
Profil carré alumine : Encore plus résistant que le fil carré, grâce à l’ajout de fines particules d’aluminium
A utiliser pour les coupes de végétations très denses, en sous-bois ou travaux en bordures de trottoir
Diamètre | 3 mm |
Longueur de rouleau | 120 m |
Couleur | Noir |