Film d'emballage Packfix
Film d'emballage, Packfix
FILM D EMBALLAGE TRANSPARENT 0.45X270 M
Art. N° 099290030
EAN 4045989763023
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lors du déballage du produit, il ne reste aucun résidu de colle
- Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cela permet de gagner un temps considérable.
- Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.
- Film en PE recyclable
Une poignée différente doit être utilisée pour le film de 500 mm et pour le film de 100 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'emballage, le regroupement, la protection, la fixation et la protection des unités de charge, ainsi que pour la protection contre l'humidité et le vol. Utilisation universelle pour une grande variété de produits d'emballage tels que les emballages, les palettes, les profilés en bois et en plastique, les rouleaux de moquette, les cadres photo, d'autres produits longs, etc. Packfix a également fait ses preuves dans les applications de déménagement telles que l'étanchéité des cartons, la protection du mobilier et le blocage de l’ouverture des tiroirs. Packfix 100 mm est également particulièrement adapté à la protection du volant dans l'industrie automobile
Pour obtenir des informations sur les applications correctes, se reporter à la fiche technique.
Lors de la fixation des palettes avec Packfix pour les unités de charge, il est essentiel de faire attention aux enroulements des pieds. Une bonne connexion entre le support de charge et le matériau d'emballage est essentielle pour une bonne fixation de l'unité de charge.
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Transparent |
Largeur | 450 mm |
Longueur | 270 m |
Épaisseur de film | 17 µm |
Conditions pour pression de pressage | avec huit emballages |
Résistance aux UV | 6mois |
Résistance chimique | Selon l'application, sur demande |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / espace de stockage sec, 20°C |