Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Film d'étanchéité standard

Film d'étanchéité pour chantier EN13967
Film d'étanchéité 3x66m 150microns

Art. N° 0992410110

EAN 4045989874361

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Film d'étanchéité standard

Art. N° 0992410110

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

A base de polyéthylène recyclé

A base de polyéthylène recyclé


  • Favorise la filière du recyclage

  • Bon rapport qualité/prix

Produit certifié CE


  • Utilisation conforme pour l'application en sous-dallage

Film de sous-dallage bicolore (noir & gris)


  • Obtenu par co-extrusion de plusieurs couches pour plus de sécurité

Conforme à la norme EN13967 (Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol)


Produit certifié CE

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

En sous-dallage : blocage des remontées capilaires. Depuis octobre 2006 les membranes doivent faire l'objet d'un marquage CE et avoir une épaisseur minimum de 150 µm


En protection : assurer une protection résistante

Longueur

66 m

Largeur

3 m

Épaisseur de film

150 µm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques