Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Film de protection HDPE

Film de protection, cache plié avec papier adhésif
FILM DE PROTECTION INTR 140CMX33M

Art. N° 0992405140

EAN 4045989597468

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Film de protection HDPE

Art. N° 0992405140
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
Film de protection préplié à charge statique avec ruban de masquage en crêpe pour la protection temporaire des portes, fenêtres, seuils de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.

Film HDPE à bord adhésif


  • Préplié

  • Légèrement gaufré

  • Chargé en électricité statique


Le gaufrage du film empêche la peinture de couler.



En raison de la charge statique, le film adhère au support.

Indication

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.

Mode d'emploi

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le concept de masquage 2-en-1 compact et rapide peut être utilisé pour la protection temporaire des portes, fenêtres, bancs de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.

Mode d'emploi

Dérouler, fixer le ruban adhésif, couper, déplier le film

Design

Avec ruban adhésif à crêpage plat

Matériau support de l'adhésif

Papier imprégné

Matériau de renfort de la feuille

Polyéthylène

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Couleur

Transparent (matériau du film), Chamois (matériau du support)

Largeur (déplié)

140 cm

Largeur (plié)

20 cm

Longueur de rouleau

33 m

Épaisseur du ruban adhésif

140 µm

Épaisseur de film

10 µm

Force adhésive sur l'acier (par unité de longueur)

2,2 N/cm

Allongement à la rupture / conditions

8 % / in accordance with DIN EN 14410

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

0 jusqu'à 50 °C

Résistance à l'humidité

Oui

Résistance aux UV

Non

Période d'application max.

2 d

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité