Filtre A Callisto
FILTRE A2 CALLISTO
Art. N° 0984700020
EAN 4065746464703
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Installation facile et rapide
Norme EN : EN12941
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 233 mm |
Largeur | 117 mm |
Température/condition de stockage | -5 jusqu'à 50 °C °C |
Température de stockage min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Température de fonctionnement min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Poids du produit (par pièce) | 799,600 g |
Norme EN | 12941 |
Température de fonctionnement min. | -5 °C |
Température de fonctionnement max. | 50 °C |