Filtre de rétention en fibre de verre pour cabines de peinture
Filtre de sol en fibre de verre pour cabines de peinture
FILTRE DE SOL CABINE FIBRE DE V.1M X 20M
Art. N° 0719002010
EAN 4099618107009
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rétention au niveau des fentes d'aération des peintures, vernis, laques, etc. dans les cabines de peinture
Caractéristiques
- Filtre de qualité standard en fibre de verre
- Filtre de rétention pour les cabines de filtration à sec.
- Filtre composé de fibres entrelacées liées avec une résine synthétique non-inflammable. Pour la rétention des peintures et des liquides pulvérisés.
- S'utilise dans n'importe quelle application de peinture et de vernis : pour les véhicules, les meubles, etc.
Avantages
- Haute capacité de rétention des particules.
- Conditionnement en rouleaux pouvant être découpés à la taille requise.
- Remplacement facile des filtres.
Avantages
- La haute qualité des matériaux utilisés dans la structure des filtres les dote d'excellentes performances et empêche la casse due à une accumulation de poussière.
- Taux de rétention élevé, durée de vie prolongée et taux de changement réduit.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 100 cm |
Épaisseur | 80 mm |
Longueur | 20 m |
Matière | Fibre de verre |