Fixation 3D et adaptateur de réglage Glissière Dynapro
Fixation 3D en zamak avec adaptateur de réglage
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT DYNAPRO- G/D
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage en 3 dimensions intégré sans outil
- Peut être utilisée à partir d'un dégagement utilisable du meuble de 224 mm
- Stabilité élevée : Adaptée aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY de ∅ 3,5 mm
![]() | |
Matière | Fonte de zinc / plastique |
Réglage de hauteur | +3,5mm |
Réglage latéral | +/- 1,5mm |
Réglage de l'inclinaison | + 4 mm |