Adaptateur visseuse rivets aveugles
Adaptateur visseuse rivets aveugles
ADAPTATEUR VISSEUSE RIVETS AVEUGLES
Art. N° 0949550
EAN 4065746612852
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moins d'efforts nécessaires qu'avec les outils à riveter manuels classiques
- Compatible avec tous les mandrins standard
- Traitement des rivets alésés Würth
La fixation convient aux machines à rotation droite/gauche uniquement. Une visseuse sans fil de 14,4 V ou supérieure est recommandée.
Fiches de données de sécurité(X)
Compatible avec une douille de rivet de 25 mm de long maximum.
Longueur | 185 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 50 mm |
Diamètre de rivet min./max. | 2,4-5,0 mm |
Articles supplémentaires | Rivets aveugles, réf. 0936..., 0915..., 0913..., 0935..., 0914..., 0937..., 0940... |
Diamètre de rivet min. | 2,4 mm |
Diamètre de rivet max. | 5,0 mm |