Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon de rail prémonté VARIFIX® Standardfix prémonté avec écrou et rondelle, acier inoxydable A4

Boulon de rail prémonté VARIFIX Standardfix A4
BOULON DE RAIL INOX A4 26/18 M8 X40

Art. N° 0865100003

EAN 4046778549255

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Boulon de rail prémonté VARIFIX® Standardfix prémonté avec écrou et rondelle, acier inoxydable A4

Art. N° 0865100003

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation

Convient pour rail de montage

26x18mm, 28x28mm

Diamètre nominal (G)

8 mm

Longueur (tête de marteau et boulon fileté) (LG)

40 mm

Diamètre de rondelle (d2)

25 mm

Longueur (L)

22 mm

Largeur (B)

13 mm

Épaisseur (t)

4 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

1,5 mm

Finition

Brut

Matière

Acier inoxydable A4

Poids

28 g

Type de filetage

Filetage métrique

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant