Fixations sanitaires
Sanitation fixing
FIX.SAN.PLAQ.SOUDEE 8X110(KIT 2 PCS)
Art. N° 0905900014
EAN 4045989747405
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type 2 : Fixation sanitaire M8 - M10
- Système de fixation complet, prêt à l’emploi
- Mise en œuvre simple et facile
- La rondelle Nylon à trou excentré avec épaulement permet le réglage précis de la fixation
Sans homologation
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation d’appareillages sanitaires (lavabos, urinoirs, bidets, radiateurs …)
La fixation de type 1 est particulièrement adaptée à la fixation de lavabos sur pied dans les supports creux comme la plaque de plâtre
La fixation de type 2 permet la fixation d’éléments au travers de cloisons et supports de faible résistance
Type de filetage x diamètre nominal x longueur | M8 x 110 mm |
| Type de fixation | Composition |
| 1 | "2 Chevilles Ø 8 bichromaté |
| 2 Tiges filetées Ø 8 bichromaté | |
| 2 Rondelles excentriques Nylon | |
| 2 Rondelles bichromatées | |
| 2 Ecrou bichromatés" | |
| 2 | "2 Tiges filetées avec plaquettes soudées bichromatées |
| 2 Rondelles excentriques Nylon | |
| 2 Rondelles bichromatés | |
| 2 Ecrous bichromatés" |
| Dispositions constructives : | Fixation lavabo M8 | Fixation lavabo M8 | Fixation sanitaire M10 | |
| Ø de perçage | Ø [mm] | 13 | 8,5 | 10,5 |
| Profondeur de perçage | t [mm] | = long. cheville + 5 mm | perçage traversant | perçage traversant |
| Ø de la tige filetée | Ø [mm] | 8 | 8 | 10 |