Flexible d'eau professionnel
WTRHOSE-PVC-3/4IN-25M
Art. N° 0886001211
EAN 4045727157459
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hautement flexible
- Résistance au vrillage et à l'abrasion
- Ne s'emmêle pas, ne se tord pas et ne s'enchevêtre pas
- Résistance au froid et à la chaleur
- Sans silicone
- Résistance aux UV
- Pas de développement d'algues
- Sans cadmium ni baryum
- Revêtement intérieur très lisse
- Débit d'eau optimal
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Couleur | Jaune |
Matière du maillage | Polyester |
Diamètre intérieur (en pouce) | 3/4 in |
Diamètre intérieur | 18,8 mm |
Épaisseur de paroi | 3,3 mm |
Longueur du tuyau | 25 m |
Pression de fonctionnement/conditions | 9 bar / à 23°C |
Pression d'éclatement/conditions | 23 bar / à 23°C |
Résistance thermique min./max. | -15 jusqu'à 60 °C |
Rayon de courbure | 95 mm |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans cadmium | Oui |
Sans baryum | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!