Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Flexible de lave-glace

TUYAU CARB.PU TRANSLU.ORSY 12,0X16,0

Art. N° 0895812

EAN 4024835582902

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Flexible de lave-glace

Art. N° 0895812

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Flexible et transparent
  • Tube flexible et transparent pour systèmes de lavage

  • Fabriqué en PVC de haute qualité avec revêtement intérieur spécial

  • Résistant aux vapeurs de carburant et aux produits chimiques

  • Résistance aux températures élevées

  • Robuste et fiable à la pression de fonctionnement maximale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les réservoirs de lave-glace (eau, nettoyant de pare-brise), les systèmes de ventilation (air)

  • Pour les trop-pleins d'aération, par exemple sur le carburateur, etc.

  • Pour les systèmes de ventilation avec carburant diffusé (mais pas pour le transport)

Diamètre intérieur

12,0 mm

Diamètre extérieur

16,0 mm

Longueur

20 m

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC avec revêtement intérieur spécial

Couleur

Transparent

Résistance thermique max.

65 °C

Pression de service max.

2,5 bar

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques