Flexible pneumatique WIT-SDD
Flexible pneumatique, WIT-SDD pré-assemblé
TUBE PR BUSE DE SOUFFLAGE 10 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Flexible pneumatique pour le nettoyage des trous de "raccords de renfort devant être enduits a posteriori"
- Convient aux systèmes de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR et WIT-PE 500, REBAR
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur | 10 mm |
Adapté au diamètre de tige | 8 mm |
Convient pour tirant W-ZA | M12 |
Pour tige d'ancrage | M10 |
Longueur | 2 m |
Diamètre nominal de foret min./max. | 12 - 25 mm |
Adapté aux flexibles pneumatiques | WIT-SDD 10 |