Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Flexible pneumatique entièrement assemblé

Flexible pneumatique entièrement assemblé
RALLONGE AIR COMP. EQ.RAC.PAS.6 10M

Art. N° 0699910141

EAN 4058794510959

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Flexible pneumatique entièrement assemblé

Art. N° 0699910141

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le flexible à air comprimé en PVC renforcé par tresse et hautement flexible est adapté aux applications les plus strictes.
  • Entièrement assemblé (avec embout et raccord rapide)

  • Alimentation en air comprimé des outils.

  • Léger et extrêmement flexible

  • Résistance mécanique élevée, pour une durée de vie accrue

  • Grande résistance aux UV, adapté aux applications extérieures

  • Résistant aux chocs ; possibilité de marcher dessus sans risque

  • Résistante à l'huile et à la graisse

  • Pression de service max. de 16 bar

  • Température de fonctionnement de -15 °C à +60 °C

  • Couche centrale interne utilisant une technologie hautement flexible, élastique jusqu'à -20 °C, excellente résistance à l'huile et à l'essence

  • Revêtement en tissu polyester résistant à la déchirure présentant une résistance extrêmement élevée à la pression et à l'écrasement
Livré avec un coupleur de sécurité ISO B et un raccord rapide.
- référence du coupleur passage de 6 : 0699 172 003
- référence du raccord rapide passage de 6 : 0699 272 003
- référence du coupleur passage de 8 : 0699 172 005
- référence du raccord rapide passage de 8 : 0699 272 005
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les ateliers et les chantiers.



Commande pneumatique des machines dans les ateliers ou sur les chantiers.

Diamètre intérieur du tuyau

10 mm

Diamètre extérieur du tuyau

18 mm

Longueur

10 m

Matière

EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère)

Couleur

Bleu, Noir

Diamètre de passage du coupleur

6 mm

Flexible pneumatique entièrement assemblé comprenant:
1 x
Coupleur air comprimé de sécurité ISO 6150 Série B à barbe

COUPL.SEC.FEM.A BARBE 9À10 MM PASS.6

Description: Connexion rapide et sécurisée sur la sortie du tuyau d'air comprimé
Quantité: 1 x
1 x
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B à barbe

RAC.RAP.MALE A BARBE 9À10 MM PASS.6

Description: Raccord permettant un branchement rapide et étanche entre un flexible d'air et un coupleur de sécurité
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques