Fluide Ecosource pour fontaines Biomatic
Nettoyant de montage Biomatic
BIDON DE 20L FLUIDE ECOSOURCE EXPERT
Art. N° 0995903
EAN 4050641457714
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conçu pour les opérations de nettoyage difficiles à l'aide des fontaines Biomatic
- Nettoyant tensioactif aqueux (sans odeur)
- Idéal pour l'élimination de l'huile et de la graisse
- Sans composés organiques volatils (COV)
- Aucun point d'éclair
- pH neutre
- Biodégradable
- Non toxique, non caustique, ininflammable, inoffensif
- Sans phosphates, formaldéhyde, biocides ou solvants
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 20 L |
Couleur | Transparent |
Base chimique | Mélange de nutriments minéraux |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!