Fond de joint PE
Fond de joint rond pour étanchéité et dilatation
FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 15MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conforme DIN 18540
Comme spécifié dans la norme DIN allemande, comprend du polyéthylène non absorbant résistant au pourrissement à cellules fermées
Evite toute adhérence trilatérale
Réduit les risques de fissuration sur les joints d'étanchéité et d'expansion
Carton distributeur
Avec le ∅ 6–30 mm, le ruban peut être retiré facilement par une ouverture pré-perforée dans le carton
Vaste gamme d'applications
Utilisation universelle pour les joints de plomberie, de béton et de raccords de fenêtres
∅ 6–30 mm disponibles sous forme de rouleaux, ∅ 40 mm et 50 mm chacun disponible en longueur de 1 m
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Polyéthylène |
Couleur | Gris |
Diamètre (Ø) | 15 mm |
Longueur | 100 m |
Masse volumique | 30 kg/m³ |
Conditions pour densité à l'état moulé | conforme à la norme DIN 53420 |
Déflexion de force de compression | 40 N/mm² |
Conditions de déflexion de force de compression | conforme à la norme DIN 53577, à une compression longitudinale de 40% |
Allongement à la rupture min. | 15 % |
Conditions d'allongement de rupture | conforme à la norme DIN 53571 |
Résistance à la traction min. | 200 kPa |
Résistance à la traction max. | 300 kPa |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN 53571 |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 60 °C |
Sans CFC | Oui |
Sans silicone | Oui |
DIN | 18540 |
Classe du matériau de construction | B3 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |