Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 30MM

Art. N° 0875830100

EAN 4011231802178

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fond de joint PE

Art. N° 0875830100

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 m

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints

Conforme DIN 18540


Comme spécifié dans la norme DIN allemande, comprend du polyéthylène non absorbant résistant au pourrissement à cellules fermées



Evite toute adhérence trilatérale


Réduit les risques de fissuration sur les joints d'étanchéité et d'expansion



Carton distributeur


Avec le ∅ 6–30 mm, le ruban peut être retiré facilement par une ouverture pré-perforée dans le carton



Vaste gamme d'applications


Utilisation universelle pour les joints de plomberie, de béton et de raccords de fenêtres

Indication

∅ 6–30 mm disponibles sous forme de rouleaux, ∅ 40 mm et 50 mm chacun disponible en longueur de 1 m

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polyéthylène

Couleur

Gris

Diamètre (Ø)

30 mm

Longueur

25 m

Masse volumique

30 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

conforme à la norme DIN 53420

Déflexion de force de compression

40 N/mm²

Conditions de déflexion de force de compression

conforme à la norme DIN 53577, à une compression longitudinale de 40%

Allongement à la rupture min.

15 %

Conditions d'allongement de rupture

conforme à la norme DIN 53571

Résistance à la traction min.

200 kPa

Résistance à la traction max.

300 kPa

Conditions de résistance à la traction

conforme à la norme DIN 53571

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

60 °C

Sans CFC

Oui

Sans silicone

Oui

DIN

18540

Classe du matériau de construction

B3

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102