Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fontaine Biomatic 2.0 XL - LOT-FONTAINE-FIXE-XL-BIOM.2.0+3X ECOS.
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/m7awmNsrDbM

Fontaine Biomatic 2.0 XL - LOT-FONTAINE-FIXE-XL-BIOM.2.0+3X ECOS. - 1

Fontaine Biomatic 2.0 XL

Fontaine de dégraissage fixe XL BIOMATIC 2.0
LOT-FONTAINE-FIXE-XL-BIOM.2.0+3X ECOS.

Art. N° 0995000016

EAN 4062856699773

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fontaine Biomatic 2.0 XL

Art. N° 0995000016
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
Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC taille XL en poste fixe d’une capacité de charge de 200 kg.

Evier XL


  • Dim. Int. L101 x P80 x H19cm permettant le nettoyage de pièces de grande taille

  • Equipée de 2 pinceaux de nettoyage

  • Point d’écoulement de l’évier muni d’un filtre de 200 µ

Fonctionne grâce à la technologie novatrice de biodégradation (micro-organismes transformant la graisse en CO2 et en eau)


  • Sans Solvant

  • Moins de risques pour l'environnement

  • Pas d'émission de COV

Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux


  • Pas de risque pour l’utilisateur

  • Exigences réduites en matière d’EPI

Fluide chauffé à 42°C


  • Nettoyage plus efficace

  • Plus agréable à utiliser

Importante réduction des coûts d’utilisation


  • Pas de contrat de service mensuel

  • Pas de coûts d’élimination des déchets

Economies d’énergie grâce au mode ECO intégré


Livré avec 1 filtre biologique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationDégraissage efficace et sans contraintes de pièces mécaniques dans les domaines du VL, PL ,TP, agriculture, motoculture, maintenance, industrie, aéronautique, moto.

Hauteur

109 cm

Largeur

126 cm

Hauteur de travail

97 cm

Profondeur

101 cm

Matière du chauffage

Acier inoxydable

Capacité de débit

15 L/min

Puissance de pompe

45 W

Pouvoir calorifique

2,395 kW

Tension nominale

240 V

Capacité de charge

200 kg

Contenu

60 L

Fontaine Biomatic 2.0 XL comprenant:
1 x
Filtre pour fontaine Biomatic

FILTRE BIOLOGIQUE POUR FONTAINE

Description: Filtre de rechange pour les fontaines Biomatic
Quantité: 1 x
3 x
Fluide Ecosource pour fontaines Biomatic

BIDON DE 20L FLUIDE ECOSOURCE EXPERT

Description: Fluide de dégraissage biodégradable pour fontaines de dégraissage Biomatic
Quantité: 3 x
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
Pièces détachées pour ce produit:
Pinceau et tuyau de rechange pour fontaines Biomat

PINCEAU + TUYAU RECHANGE POUR FONTAI