Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fontaine Biomatic 2.0 fixe - FONTAINE FIXE BIOMATIC 2.0 +FILTRE
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/m7awmNsrDbM

Fontaine Biomatic 2.0 fixe - FONTAINE FIXE BIOMATIC 2.0 +FILTRE - 1

Fontaine Biomatic 2.0 fixe

Fontaine de dégraissage BIOMATIC 2.0 fixe
FONTAINE FIXE BIOMATIC 2.0 +FILTRE

Art. N° 099500002

EAN 4062856700240

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fontaine Biomatic 2.0 fixe

Art. N° 099500002

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC en poste fixe d’une capacité de charge de 150 kg.

Dimension intérieure de l'évier : L67 x P58 x H17 cm


  • Equipé d'un pinceau de nettoyage

  • Point d’écoulement de l’évier muni d’un filtre de 200 µ

Fonctionne grâce à la technologie novatrice de biodégradation (micro-organismes transformant la graisse en CO2 et en eau)


  • Sans Solvant

  • Moins de risques pour l'environnement

  • Pas d'émission de COV

Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux


  • Pas de risque pour l’utilisateur

  • Exigences réduites en matière d’EPI

Fluide chauffé à 42°C


  • Nettoyage plus efficace

  • Plus agréable à utiliser

Importante réduction des coûts d’utilisation


  • Pas de contrat de service mensuel

  • Pas de coûts d’élimination des déchets

Economies d’énergie grâce au mode ECO intégré


Livrée avec 1 filtre biologique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationDégraissage efficace et sans contraintes de pièces mécaniques dans les domaines du VL, PL, ,TP, agriculture, motoculture, maintenance, industrie, aéronautique, moto.

Hauteur

107 cm

Largeur

71 cm

Hauteur de travail

86 cm

Profondeur

67 cm

Matière du chauffage

Acier inoxydable

Capacité de débit

15 L/min

Puissance de pompe

45 W

Pouvoir calorifique

2,395 kW

Tension nominale

240 V

Capacité de charge

150 kg

Contenu

60 L

Fontaine Biomatic 2.0 fixe comprenant:
1 x
Filtre pour fontaine Biomatic

FILTRE BIOLOGIQUE POUR FONTAINE

Description: Filtre de rechange pour les fontaines Biomatic
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fluide Ecosource pour fontaines Biomatic

BIDON DE 20L FLUIDE ECOSOURCE EXPERT

Fluide de dégraissage biodégradable pour fontaines de dégraissage Biomatic
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit:
Pinceau et tuyau de rechange pour fontaines Biomat

PINCEAU + TUYAU RECHANGE POUR FONTAI

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques