Fontaine Biomatic 2.0 mobile
Fontaine de dégraissage BIOMATIC 2.0 mobile
LOT FONTAINE-MOBILE-BIOM.2.0+3 ECOS.
Art. N° 099500003
EAN 4062856818471
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Version mobile
- Peut être déplacée dans l’atelier jusque devant la pièce à nettoyer
Dimension intérieure de l'évier : L67 x P58 x H17 cm
- Equipé d'un pinceau de nettoyage
- Point d’écoulement de l’évier muni d’un filtre de 200 µ
Fonctionne grâce à la technologie novatrice de biorémédiation (micro-organismes transformant la graisse en CO2 et en eau)
- Sans Solvant
- Moins de risques pour l’environnement
- Pas d’émission de COV
Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux
- Pas de risque pour l’utilisateur
- Exigences réduites en matière d’EPI
Fluide chauffé à 42°C
- Nettoyage plus efficace
- Plus agréable à utiliser
Importante réduction des coûts d’utilisation
- Pas de contrat de service mensuel
- Pas de coûts d’élimination des déchets
Economies d’énergie grâce au mode ECO intégré
Livrée avec 1 filtre biologique
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 106 cm |
Largeur | 71 cm |
Hauteur de travail | 86 cm |
Profondeur | 67 cm |
Matière du chauffage | Acier inoxydable |
Capacité de débit | 15 L/min |
Puissance de pompe | 45 W |
Pouvoir calorifique | 2,395 kW |
Tension nominale | 240 V |
Capacité de charge | 150 kg |
Contenu | 60 L |