Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338

Foret métal HSCo8 Cobalt DIN 338
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO8-D5,5MM
ZEBRA

Art. N° 0618800550
EAN 4045989682294

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Foret HSS-E (8 % Co) rectifié avec précision pour les métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm². Angle de la pointe de 118°.
  • Foret rectifié avec précision pour une plus longue durée de vie et un perçage plus rapide

  • Géométrie de coupe pour un perçage précis

  • Section en forme de cône avec pointe affûtée en croix C

  • Elimine le besoin d'utiliser un guide de centrage


Aussi disponible en assortiment.


Assortiment de 19 pièces


Contenu : Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm


Réf 0618 800 001

Indication

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm


Pronfondeur de perçage : 5 x Ø du foret.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier inoxydable

Diamètre (Ø)

5,5 mm

Longueur (l1)

93 mm

Longueur de goujure (l2)

57 mm

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1400 N/mm²

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques