Foret aspirant Plus M
Foret béton aspirant Plus M
FOR-PER-SUC-PLUS-M-D24-L370-LT250
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perçage sans poussière
- La poussière est aspirée immédiatement lors de son apparition dans le trou de perçage
- Protège l'utilisateur contre tous dangers sanitaires
- Augmente la durée de vie
- Pas de nettoyage ultérieur du trou de perçage requis
- Elimine de manière significative la poussière produite sur le chantier
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Géométrie de tête conçue sur mesure pour le foret diamètre
- 12 à 16 mm : Elément en carbure monobloc : stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.
- 18-24 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion
Convient pour tous les aspirateurs standard, certifiés dans la catégorie de poussière M
Adaptateur d'aspiration, flexible, en caoutchouc monobloc
Centrage précis
Pointe spéciale auto-centreuse
- Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures
- Respecter les consignes d'utilisation fournies
- Peut bénéficier du soutien du BG BAU (Organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction)
- Utiliser uniquement avec des aspirateurs de catégorie M pour la poussière
Fiches de données de sécurité(X)
- Propre, trous de perçage sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Trous de perçage pour une installation postérieure ou pour le remplacement de barres de renfort insérées de manière incorrecte
- Travail dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, telles que les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Les travaux de rénovation, où la poussière doit être évitée, l'utilisateur doit être protégé
Diamètre (Ø) | 24 mm |
Longueur | 370 mm |
Longueur utile | 250 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 3 of 4 points |
Précision (système de points) | 3 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |