Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret carrelage diamant's drill

Foret Diamand's drill 6 pans
FORET DIAMAND'S DRILL DIAM. 6 MM

Art. N° 0651956006

EAN 4045989817597

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret carrelage diamant's drill

Art. N° 0651956006

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La solution pourle perçage du grès céramique, des carraux de faïence, de la porcelaine, des plaquesde marbre et des pierres naturelles...
Tête de perçage au diamant:
Trous précis
Trous nets
Aucun éclat
Aucune fissure
Lumière pour éjection de la carotte:
Permet une évacuation rapide et facile du morceau percé
Emmanchement 6 pans:
Meilleur maintien du foret lors du perçage
Evite le glissement du foret dans l'adaptateur
Ne pas utiliser à sec
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPerce le carrelage, grès cérame, marbre, céramique, porcelaine, mosaïque, ciment....
Mode d'emploiForage sous eau
Ne pas utiliser le mode percussion
Utiliser un foret Trio Drill pour percer le mur derrière le carrelage

Diamètre (Ø)

6 mm

Longueur utile

25 mm

Longueur

55 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques