Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret hélicoïdal étagé HSS SMART STEP

DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-(D4-20MM)

Art. N° 0694450420

EAN 4065746562171

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret hélicoïdal étagé HSS SMART STEP

Art. N° 0694450420

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Foret étagé avec technologie SMART STEP unique et profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage pour une utilisation extrêmement rapide et agréable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.

Géométrie d'arête de coupe courbée dynamique entre chaque transition d'étape


  • Durée de vie nettement supérieure à celle des forets étagés classiques

  • Perçage nettement plus rapide que les forets étagés classiques

  • Peu d'efforts nécessaires

  • Processus de perçage silencieux et parfaitement contrôlé

  • Réduction considérable de la formation de bavures


Technologie SMART STEP


  • Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide que les forets étagés classiques

  • Pointage du perçage précis sans avoir besoin de centrage ni poinçonnage

  • Aucune déformation de la tôle

  • Perçage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Pas de cliquetis ou de coincement dans le matériau

  • Perçage circulaire précis sans déchirure ni projection d'éclats


Rainure hélicoïdale profonde


  • Excellente évacuation des copeaux


Tige à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts limités pour desserrer et serrer le mandrin de serrage


Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • L'outil idéal pour le travail de la tôle.

  • Centrage, perçage, alésage et ébavurage de tôles, tubes et profilés en une seule opération, pour une utilisation sur les perceuses à main et les équipements fixes.

  • Outil idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'électricité, de la plomberie et du chauffage, des ateliers automobiles et du génie mécanique ou encore pour la fabrication d'armoires électriques ou la construction de conteneurs et d'instruments.
Mode d'emploi
  • S'assurer que le liquide de refroidissement et le lubrifiant sont présents en quantité suffisante

  • Se référer au tableau de vitesse de rotation

  • Ne pas pousser pendant l'alésage. Le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle.

Diamètre de foret min./max.

4-20 mm

Diamètre de la tige

8 mm

Longueur de tige

24 mm

Longueur

71,5 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Non revêtu

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Métal non ferreux, Plastique, Bois

Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe
dia. 6,0-40,5
Type de matériau Résistance à la traction vc n
dia. 6,0–40,5
art.
Taraudage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
Aciers trempés non alliés ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Aciers trempés alliés ≤ 1 200 N/mm² 18 950 140
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 18 950 140
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 18 950 140
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 18 950 140
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 1000 120
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 15 1000 120
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1200 170
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 19 1000 150
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 19 1000 150
Plastiques thermoplastiques 19 1000 150
Réf. Nombre d'étages Diamètre de la zone de perçage [mm]
0694450330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694450529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Valeurs de coupe
Pour dia. 6,0-37,0 et dia. 6,0-39,0
Type de matériau Résistance à la traction vc n
dia. 6,0–37,0
art.
dia. 6,0–39,0
art.
Taraudage (1er étage de perçage) à Taraudage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aciers trempés non alliés ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Aciers trempés alliés ≤ 1 200 N/mm² 18 950 150 950 140
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 18 950 150 950 140
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 18 950 150 950 140
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 18 950 150 950 140
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 19 1000 150 1000 150
Plastiques thermoplastiques 19 1000 150 1000 150
Valeurs de coupe
Pour dia. 5,0-29,0 et dia. 6,0-30,0
Type de matériau Résistance à la traction vc n
dia. 5,0–29,0
art.
dia. 6,0–30,0
art.
Perçage (1er étage de perçage) à Perçage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Acier fortement allié et allié ≤ 1 200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 19 1200 200 1000 200
Plastiques thermoplastiques 19 1200 200 1000 200
Valeurs de coupe
Pour dia. 3,5-29,5 et dia. 4,5-28,5
Type de matériau Résistance à la traction vc n
dia. 3,5–29,5
art.
dia. 4,5–28,5
art.
Perçage (1er étage de perçage) à Perçage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Acier fortement allié et allié ≤ 1 200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 19 1700 200 1300 200
Plastiques thermoplastiques 19 1700 200 1300 200
Valeurs de coupe
Pour dia. 4,0 - 12,0 et dia. 4,0 - 20,0
Type de matériau Résistance à la traction vc n
dia. 4,0–12,0
art.
dia. 4,0–20,0
art.
Perçage (1er étage de perçage) à Perçage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Acier fortement allié et allié ≤ 1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 19 1500 500 1500 300
Plastiques thermoplastiques 19 1500 500 1500 300
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.