Foret métal HSCO DIN 1869 R1 type RN
Foret métal HSCo DIN1869 R1 typeRN
FORET HSCO EXTRA LONG 20D Ø11
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente évacuation des copeaux
Goujures spéciales profilées (réduction du temps d'usinage car moins de cycles d'évacuation des copeaux)
Perçage droit et précis
Listels doubles
Durée de vie environ 30 % plus longue que les surfaces non traitées
Chanfrein nitruré
- Lors de l'utilisation d'un foret conforme à DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court à longue durée de vie conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062674…) est idéal pour cette tâche.
- Se référer au tableau de compatibilité foret/matériaux à percer
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le perçage des trous profonds.
- Adapté à l'acier et à l'acier inoxydable.
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 11 mm |
Longueur (l1) | 280 mm |
Longueur de goujure (l2) | 195 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Surface nitrée |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 2 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 3 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!