Foret métal HSCO DIN 1897 type RN MAGMA
Foret métal extra-court HSCo DIN 1897 RN MAGMA
FORET EXTRA COURT HSCO MAGMA Ø8,5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux perceuses sans revêtement similaires, jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement grâce au revêtement multicouche Magma spécial
Revêtement multicouche MAGMA
Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées
Pointe d'attaque optimale
Optimisée fractionnée
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier et l'acier inoxydable.
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 8,5 mm |
Longueur (l1) | 79 mm |
Longueur de goujure (l2) | 37 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Revêtement multicouche Magma |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 3 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!