Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed
FORETS MFD SPEED Ø6,5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal classiques avec appointissage
Géométrie Speed
Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
Angle de pointe de 135° et conception de pointe fractionnée optimisée
Faible friction et évacuation rapide des copeaux
Hélice exclusive Vario
Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm) :
- Aucun patinage dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Disponible exclusivement chez Würth
Fiches de données de sécurité(X)
Foret spécialement conçue pour différentes utilisations avec des perceuses à main
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 6,5 mm |
Longueur (l1) | 101 mm |
Longueur de goujure (l2) | 63 mm |
Forme de tige | Tige 3-faces |
Finition | Amélioré |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 135 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!