Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal étagé brut HSS Performance

Foret métal étagé HSS Performance, brut
FORET ETAGE HSS Ø6 A Ø37 MM
ZEBRA

Art. N° 0694453637
EAN 4061975354471

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La dernière génération de forets étagés Performance pour une longévité plus élevée, un perçage significativement plus rapide avec un fonctionnement en douceur et une formation considérablement réduite de bavures lors du traitement de pièces en acier conventionnel avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm2, aluminium, fonte, laiton, bronze, bois et plastiques.

Longévité quadruplée


En comparaison des forets étagés bruts



Centrage amélioré et perçage jusqu'à 100 % plus rapide


Rectification Speed exclusive



Accélération du processus de perçage global


Forces d'avance considérablement inférieures



Géométrie de coupe optimisée


  • Excellent comportement pendant l'exécution, sans blocage dans la pièce

  • Aucune déformation de la tôle

  • Amélioration de la circularité du trou

  • Réduction considérable de la formation de bavures sur les bords


Réduction jusqu'à 80 % de la force exercée sur l'outil pendant le perçage


Profil de coupe optimisé avec des transitions plus fluides entre les différentes étapes



Queue à 3 méplats


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Centrage, perçage, carottage et ébavurage de tôle, de tuyaux et de profilés en une seule étape, lors de l'utilisation de perceuses à main et d'équipements fixes.

  • La dernière génération de forets étagés Performance est idéale pour le traitement de tôles, de panneaux, de profilés et de tuyaux en acier non allié conventionnel avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm2, aluminium, fonte, laiton, bronze, bois et plastiques d'une épaisseur maximale de 4,0 mm. Les aciers alliés avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm2 peuvent être traités jusqu'à une épaisseur de 2,0 mm.
Mode d'emploi
  • S'assurer que le refroidissement et la lubrification sont suffisants

  • S'assurer que l'avance est régulière

  • Se référer au tableau de vitesses

  • Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétractera automatiquement dans la tôle

Diamètre de foret min./max.

6-37 mm

Diamètre de la tige

10 mm

Longueur de tige

24 mm

Longueur

92.7 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Brut

Convient pour les matériaux

Acier

Réf. Nombre d'étapes Diamètre de la zone de perçage [mm]
0694453412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694453420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694453421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694453630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694453637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694453639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694453640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.