Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
- Permet de percer des trous propres et précis même à travers différents matériaux dans le même trou
- Parfaitement adapté à une utilisation universelle
- Perçage sans cassure de briques creuses
- Centrage extrêmement précis
- Résultats de perçage exceptionnels dans le métal
Evacuation exceptionnelle et rapide de la poussière de perçage
- Traitement de surface spécial
- Profil à quatre étages breveté
Queue hexagonale 1/4 pouce standard
- Aucun patinage dans le mandrin
- S'adapte à tout type de porte-embout
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !
Fiches de données de sécurité(X)
- Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
- Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Diamètre (Ø) | 10 mm |
Longueur | 120 mm |
Longueur utile | 80 mm |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Type d'emmanchement | Hexagonal |