Fourche à cailloux
Fourche à cailloux
FOURCHE A CAILLOUX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
9 dents de 36 cm de long
- Grande capacité de contenance
La fourche est montée sur douille
- Permet de remplacer plus facilement le manche contrairement à un emmanchage à soie
Le manche est cintré
- Un meilleur angle d’attaque
- Une meilleure performance
- Diminue la fatigue
Diamètre emmanchement 38 mm
Fiches de données de sécurité(X)
La fourche est utilisée pour ramasser les cailloux, le charbon ou les détritus assez lourds et encombrants
Elle permet de séparer la terre et les cailloux au ramassage
De plus, elle est aussi employée pour répartir les gravillons sur route ou bitume fraichement mis en place
Nombre de dents | 9 PCS |
Matière | Acier, inoxydable |
Longueur | 160 cm |
Matière de la poignée longue | Bois |