Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fourche à fumier 4 dents

Fourche à fumier 4 dents
FOURCHE A FUMIER MANCHE BOIS

Art. N° 0695943850

EAN 4045989389513

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fourche à fumier 4 dents

Art. N° 0695943850

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Livrée emmanchée
La fourche à fumier est spécialement conçue pour charger et étaler du fumier, des branchages, ou encore des déchets végétaux. Elle est légère, souple et résistante.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

22,5 cm

Longueur

170 cm

Longueur de manche

135 cm

Nombre de dents

4 PCS

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques