Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes

HOUTFREES PROFIEL 8MM DIAM.16,7MM

Art. N° 0612071167

EAN 4047376465602

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes

Art. N° 0612071167
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
Pour arrondir et moulurer avec bague d'écartement dans le bois tendre, le bois dur et les tôles

Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité


En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure



Travail sûr et impeccable


Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène



Rangement sécurisé des fraises


Grâce à l'emballage réutilisable fourni



Version


  • Diam. de 4-8 mm : TC massif

  • Diam. de 10-20 mm : Pointes TC


Roulement à billes


Diamètre : 12,7 mm et 9,53 mm

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux défonceuses manuelles

Diamètre (D)

16,7 mm

Longueur (L)

49 mm

Longueur utile (NL)

9 mm

Rayon (R)

2 mm

Diamètre de la tige (d)

8 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Roulement à billes pour fraises à bois

KOGELLAGER VOOR HOUTFREES 12,7MM

x 1 pcs
Roulement à billes pour fraises à bois

KOGELLAGER VOOR HOUTFREES 9,53MM

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.