Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes
HOUTFREES PROFIEL 8MM DIAM.18,7MM
Art. N° 0612071187
EAN 4047376465619
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité
En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure
Travail sûr et impeccable
Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène
Rangement sécurisé des fraises
Grâce à l'emballage réutilisable fourni
Version
- Diam. de 4-8 mm : TC massif
- Diam. de 10-20 mm : Pointes TC
Roulement à billes
Diamètre : 12,7 mm et 9,53 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux défonceuses manuelles
![]() | |
Diamètre (D) | 18,7 mm |
Longueur (L) | 50 mm |
Longueur utile (NL) | 10 mm |
Rayon (R) | 3 mm |
Diamètre de la tige (d) | 8 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!