Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise à carotter HSS

FRAISE A CAROTTER HSS LU30MM Ø22MM

Art. N° 0630930220

EAN 4038898425700

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fraise à carotter HSS

Art. N° 0630930220
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
Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.

Hautes performances et progression rapide du forage avec une grande longévité


Contrairement au perçage classique, seul un anneau de métal mince est découpé. La carotteuse est éjectée grâce à la goupille d'éjection.



Aucun préperçage nécessaire, aucune formation de bavures


Aucun traitement préalable ni post-traitement requis



Géométrie de coupe optimisée


  • Grande longévité par rapport à de nombreux forets-aléseurs standard

  • Nettoyer le profil du foret

  • Percer un trou avec des tolérances précises


Guidage précis, pas de patinage


Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté sur les surfaces incurvées et les tuyaux.

Indication
  • Contrairement aux forets métal, la fraise annulaire n'usine qu'un mince anneau de matériau plutôt que le diamètre de l'alésage complet. La carotte de forage est retirée à l'aide d'un bouton d'éjection à ressort, qui n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Les fraises annulaires offrent donc un temps de perçage 10 fois plus rapide que les forets métal.

  • Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la longévité de la fraise annulaire. Ne pas travailler à sec.

  • Ne convient pas aux panneaux en bois aggloméré, au titane ou aux aciers hautement alliés et résistants à la chaleur

  • Pour les matériaux et les paramètres de valeur de coupe, voir les tableaux récapitulatifs

  • Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection

  • Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles

  • Les fraises annulaires ne doivent pas être utilisées avec un outillage à main

  • Avant utilisation, s'assurer de la concentricité parfaite et de la fonction de serrage correcte de l'entraînement de l'outil
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Avec queue Weldon ∅ de 19 mm pour une utilisation sur des forets magnétiques mobiles ou sur fixes pour la production de grands trous (diamètre de 50 mm maximum) et une profondeur de coupe de 30 ou 50 mm

  • Les forets Fein avec support QuickIN peuvent être utilisés avec un adaptateur

  • Une application sur des perceuses fixes avec cône morse est possible avec le support de montage approprié
Mode d'emploi
  • Insérer le bouton d'éjection dans le foret-aléseur

  • Pousser le foret-aléseur dans le support de montage de l'unité de perçage et serrer les vis à six pans mâles

  • Le foret-aléseur est automatiquement maintenu en place lors de l'utilisation de supports à action rapide

  • Vérifier que le foret-aléseur est bien en place dans le support

  • Toute charge latérale placée sur la perceuse pendant l'utilisation peut entraîner la cassure de l'outil

  • Fixer l'unité de perçage dans la bonne position pour le perçage, en vous assurant qu'elle est stable

  • Si nécessaire, fixer l'unité de perçage avant opération à l'aide d'une sangle de sécurité, en particulier pour une utilisation sur des surfaces verticales et des travaux en hauteur

  • Tenir compte du tableau des vitesses et utiliser du lubrifiant réfrigérant

  • Percer soigneusement (sans pointage ni pré-perçage), assurer une avance et une vitesse de rotation constantes et ce, tout au long du processus de perçage

  • Retirer les copeaux et la carotteuse après chaque opération de perçage

  • Attention : risque de blessure, car les copeaux et la carotteuse peuvent être très chauds et tranchants

Qualité

Norme Würth

Profondeur de coupe

30 mm

Diamètre

22 mm

Longueur

64,2 mm

Convient pour les matériaux

Acier, Aluminium, Bois

Forme de tige

Weldon

Finition

Brut

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 12,0-20,0
Désignation du matériau Résistance à la traction à partir du dia. 12,0 à partir du dia. 16,0 à partir du dia. 20,0
vc n n n
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction génériques ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Métaux moulés
Fonte ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages d'aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Alliages de magnésium ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Cuivre faiblement allié ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Laiton à copeaux courts ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Laiton à copeaux longs ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Bronze à copeaux courts ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 25 531 663 398 497 318 398
Thermoplastiques 20 25 531 663 398 497 318 398
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 36,0-50,0
Désignation du matériau Résistance à la traction à partir du dia. 36,0 à partir du dia. 40,0 à partir du dia. 50,0
vc n n n
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction génériques ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Métaux moulés
Fonte ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages d'aluminium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Alliages de magnésium ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Cuivre faiblement allié ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Laiton à copeaux courts ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Laiton à copeaux longs ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Bronze à copeaux courts ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 25 177 221 159 199 127 159
Thermoplastiques 20 25 177 221 159 199 127 159
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 24,0-32,0
Désignation du matériau Résistance à la traction à partir du dia. 24,0 à partir du dia. 28,0 à partir du dia. 32,0
vc n n n
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction génériques ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Métaux moulés
Fonte ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages d'aluminium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Alliages de magnésium ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Cuivre faiblement allié ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Laiton à copeaux courts ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Laiton à copeaux longs ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Bronze à copeaux courts ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 20 25 265 332 227 284 199 249
Thermoplastiques 20 25 265 332 227 284 199 249
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige déjection pour fraise à carotter pour fraises annulaires en métal

TIGE EJEC FRAISE A CAROT LU30-P.0630930X

Pour fraise à carotter
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour fraise à carotter Weldon sur Fein Quick-In

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

Avec queue QuickIN pour trépans FEIN pour le montage d'une fraise annulaire avec queue Weldon de 19 mm.
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Adaptateur cône morse pour fraise à carotter HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.