Fraise conique, bague jaune/bleue, HSS 90° DIN 335 C
FRAISE 90° HSS Ø25.0 MM
Art. N° 0694117025
EAN 4062856933693
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à trois arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie optimisée pour les outils portatifs
Effort réduit et meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques
Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Aluminium |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre de fraise (d1) | 25,0 mm |
Diamètre de la tige (d2) | 10 mm |
Diamètre de pointe (d3) | 3,8 mm |
Longueur (l1) | 67 mm |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 3 PCS |
Normes | DIN 335 |
Forme | C |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de fraise | 90 Degré |
Finition | Non revêtu |
Forme de tige | Cylindrique |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de fraisage (système de points) | 3 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de fraisage (système de points) | 3 of 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone |
| Affectation d'une fraise conique en fonction des normes de vis | Fraise conique de diamètre nominal d1 | Pour vis têtes fraisées | Pour vis têtes fraisées |
| DIN EN ISO 10642 (anciennement DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anciennement DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Légende | |
| vc = vitesse de coupe [m/min] | ![]() |
| f = avance (mm/r) | |
| Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. | |
| Pour les diamètres de 25,0 - 31,0 | ||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | f | |
| Dia. 25,0 | Dia. 31,0 | |||
| Aciers de construction génériques | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| ≤ 1 000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Acier allié traité thermiquement allié | ≤ 1 000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Aciers rapides | ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| Fonte | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Fonte dure | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronze, à copeaux courts | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 1 000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Pour les diamètres de 12,4 - 20,5 | |||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | f | ||
| Dia. 12,4 | Dia. 16,5 | Dia. 20,5 | |||
| Aciers de construction génériques | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1 000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aciers traités thermiquement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Aciers rapides | ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Fonte | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Fonte dure | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, à copeaux courts | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 1 000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valeurs de coupe pour fraises coniques HSS 90°, DIN 335C, à bague jaune/bleue | |||||
| Pour les diamètres de 6,3 - 10,4 | |||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | f | ||
| Dia. 6,3 | Dia. 8,3 | Dia. 10,4 | |||
| Aciers de construction génériques | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1 000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Acier allié traité thermiquement allié | ≤ 1 000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aciers rapides | ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Fonte | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Fonte dure | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, à copeaux courts | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, à copeaux longs | ≤ 1 000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!