Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg
Kit complet pour tiroir Nova Pro One H90/40
KIT-SYSTCDR-NP-ONE-ARGENT-H90-40KG-NL400
Art. N° F100134088
EAN 9003012885666
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système d'amortissement Soft-Close intégré
- Mêmes dimensions de mise en œuvre que Nova Pro Scala
- En association avec le kit de réhausse rectangulaire Nova Pro Scala, le kit de base peut être utilisé comme bloc-tiroir
- Charge admissible : 40 kg
- Très facile à ouvrir et excellentes caractéristiques de fonctionnement
- Technologie de coulisse entièrement synchronisée
- Affaissement minimal
- Construction robuste et stabilité maximale
- Montage et démontage sans outil de la façade
- Réglage latéral sans outil
- Réglage de la hauteur intégré
- Largeurs identiques du fond et du panneau arrière
- Aucune intervention nécessaire sur la base
- Les surfaces intérieures droites et la largeur de montage étroite garantissent une utilisation optimale de l'espace
- Compatible avec les systèmes de rangement Nova Pro Scala
Associée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, l'extension totale peut être convertie en système d'ouverture mécanique pour les façades sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close associés).
Noter les dimensions minimales de 58 mm pour fixer le guide.
A partir d'une largeur de caisson de 800 mm, le connecteur plancher avant référence F148026744 est recommandé
Devrait être disponible à partir du troisième trimestre de 2023
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Hauteur | 90 mm |
Longueur nominale | 400 mm |
Matière | Acier / plastique |
Couleur | Argent |
Finition | Revêtement époxy |
Capacité de charge | 40 kg |
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
| Clé | |||||
| B | Fond | FST | Recouvrement avant | NL | Longueur nominale |
| BB/BL | Largeur de la base/longueur de la base | KV | Bord avant du meuble | RW | Panneau arrière |
| EB | Largeur d'installation | LWK | Largeur de dégagement du caisson | RWB | Largeur du panneau arrière |
| FAS | Recouvrement façade, latéral | MET | Profondeur minimum de montage | RWH | Hauteur de panneau arrière |