Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg

Kit complet pour tiroir Nova Pro One H90/40
KIT-SYSTCDR-NP-ONE-GRIS-H90-40KG-NL450

Art. N° F100133681

EAN 9003012878033

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg

Art. N° F100133681
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
Tiroir standard basique pour toutes les applications avec tous les composants requis en un seul kit complet
  • Système d'amortissement Soft-Close intégré

  • Mêmes dimensions de mise en œuvre que Nova Pro Scala

  • En association avec le kit de réhausse rectangulaire Nova Pro Scala, le kit de base peut être utilisé comme bloc-tiroir

  • Charge admissible : 40 kg

  • Très facile à ouvrir et excellentes caractéristiques de fonctionnement

  • Technologie de coulisse entièrement synchronisée

  • Affaissement minimal

  • Construction robuste et stabilité maximale

  • Montage et démontage sans outil de la façade

  • Réglage latéral sans outil

  • Réglage de la hauteur intégré

  • Largeurs identiques du fond et du panneau arrière

  • Aucune intervention nécessaire sur la base

  • Les surfaces intérieures droites et la largeur de montage étroite garantissent une utilisation optimale de l'espace

  • Compatible avec les systèmes de rangement Nova Pro Scala
Indication

Associée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, l'extension totale peut être convertie en système d'ouverture mécanique pour les façades sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close associés).


Noter les dimensions minimales de 58 mm pour fixer le guide.


A partir d'une largeur de caisson de 800 mm, le connecteur plancher avant référence F148026744 est recommandé


Devrait être disponible à partir du troisième trimestre de 2023

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

90 mm

Longueur nominale

450 mm

Matière

Acier / plastique

Couleur

Stone

Finition

Revêtement époxy

Capacité de charge

40 kg

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Clé
B Fond FST Recouvrement avant NL Longueur nominale
BB/BL Largeur de la base/longueur de la base KV Bord avant du meuble RW Panneau arrière
EB Largeur d'installation LWK Largeur de dégagement du caisson RWB Largeur du panneau arrière
FAS Recouvrement façade, latéral MET Profondeur minimum de montage RWH Hauteur de panneau arrière