Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EbGSVCRZNH0

Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G - 1
Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G - 2
Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G - 3
Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G - 4
Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G - 5
Frein de vis à résistance moyenne - DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G - 6

Frein de vis à résistance moyenne

DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 25 G

Art. N° 0893243025

EAN 4045989340989

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Frein de vis à résistance moyenne

Art. N° 0893243025

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main

Collage à résistance moyenne


Peut être retiré à l'aide d'outils standards



Peut également être appliqué sur des surfaces en acier inoxydable et passivées


Aucun "accélérateur" ou "activateur" n'est requis



Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique


Produits universels pour une large gamme d'applications



Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs


Pas de problèmes de verrouillage indésirable, comme avec les dispositifs de verrouillage à vis mécaniques, par exemple



Résistance élevée


Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants (se reporter à la liste de résistance)



Sans silicone, sans solvant et sans huile



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

Une main reste toujours libre.


  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.


  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.

Domaine d'application
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour un maintien, une fixation et une étanchéité à résistance moyenne des raccords filetés tels que les vis, les goujons, les écrous et les bouchons filetés, qui sont censés être démontés à nouveau avec des outils normaux. Le frein filet à résistance moyenne est destiné à l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, à l'usinage du métal et à la fabrication d'outils, à la construction navale, au génie mécanique et à la construction de moteurs, ainsi qu'à la construction électrique et électronique.

Mode d'emploi

Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.



Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Base chimique

Ester d'acide diméthacrylique

Couleur

Bleu fluorescent

Densité/conditions

1,12 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-1

Viscosité min./max. 1 /conditions 1

4000-9000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 3/2,5tr/min

Viscosité min./max. 2 /conditions 2

1500-3000 mPas / à 25°C, Brookfield RVT, axe 3/20tr/min

Convient pour filetage max.

M36

Capacité de remplissage des joints maxi

0,25 mm

Sec au toucher min./max.

5-15 min

Résistance fonctionnelle min./max.

0,5-1 h

Résistance finale min./max.

1 h-3 h

Résistance au cisaillement de compression min./max. /conditions

10-20 N/mm² / conformément à la norme ISO 10123

Conditions relatives au couple de rupture

DIN EN 15865

Couple de serrage min./max.

3-8 Nm

Conditions pour couple de serrage recommandé

DIN EN 15865

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-55 jusqu'à 150 °C

Point d'éclair min.

100 °C

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / à la température ambiante

Poids net

25 g

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Conditions de polymérisation

Sans oxygène et contact avec du métal (ions cuivre ou fer)

Viscosité à 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5 000-7 000 mPas Régime de la broche en tr/min : 1/20
1 500-2 500 mPas Régime de la broche en tr/min : 3/20
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400
Gant de protection chimique Nit 400
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Avec finition en velours de coton à l'intérieur.
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.