Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Frein-vapeur WÜTOP®DB 2

PARE-VAPEUR WÜTOP® DB 2, 75 QM

Art. N° 0681000004

EAN 4024835676762

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Frein-vapeur WÜTOP®DB 2

Art. N° 0681000004

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 75 m2

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur
  • Maillage intégré pour plus de durabilité et de résistance à la déchirure

  • Evite les pertes de chaleur causées par un débit d'air inutile

  • Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant

  • Le Wütop DB 2, associé à une membrane non respirante et perméable à la vapeur d'eau de la série Wütop, apporte une aération optimale toute l'année pour l'isolation et l'ossature, en créant un climat intérieur sain


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Homologation

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Domaine d'application

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Instructions d'installation pour l'isolation entre chevrons


  • Fixer Wütop SD 2 sur le côté chaud de l'isolant thermique à l'aide d'une agrafeuse (marteau-agrafeur ou pince-agrafeuse) et maintenir en position avec des contre-lattes

  • Le côté lisse doit toujours être orienté vers l'installateur

  • Les chevauchements verticaux doivent toujours se situer au niveau d'un chevron

  • Garantir un chevauchement suffisant : chevauchement horizontal : au moins 10 cm (bande de recouvrement), chevauchement vertical : env. 20 cm

  • Tous les chevauchements et les points agrafés doivent être hermétiquement scellés avec un ruban adhésif approprié (Eurasol)

  • Pour garantir un raccordement hermétique aux éléments de maçonnerie, la membrane est collée avec un film adhésif Wütop et éventuellement maintenue avec une latte de fixation

  • Prendre soin de ne pas endommager la membrane durant l'installation

  • Avant de fixer le garnissage intérieur (plaque de plâtre, lambris, etc.), vérifier à nouveau que le frein-vapeur a été installé correctement et rectifier si nécessaire


Instructions d'installation pour l'isolation sur chevrons


  • Wütop DB 2 est idéal pour une utilisation en tant que frein-vapeur pour l'isolation sur chevrons

  • Pose : même procédure que pour l'isolation entre chevrons

  • Attention : peut être exposé aux intempéries pendant une durée max. de 6 semaines


Instructions d'installation pour la rénovation de bâtiments anciens


  • Les objets perforants (p. ex. les clous) qui dépassent du garnissage intérieur autour des chevrons doivent être retirés afin de ne pas endommager le frein-vapeur

  • La pose du WUTOP DB 2 s'effectue par-dessus les chevrons depuis l'extérieur, avec la toile orientée à l'intérieur de la pièce. Installer avec le côté lisse orienté vers l'extérieur

  • Tous les chevauchements et les ouvertures doivent être hermétiquement scellés avec un ruban adhésif approprié (Eurasol)

  • Recommandation : fixer le Wütop DB 2 aux chevrons à l'aide de lattes de fixation

  • Coller les jonctions des avant-toits (poutres ou maçonnerie) à l'aide du film adhésif Wütop. Une fixation mécanique supplémentaire avec des lattes de fixation est recommandée

  • Le frein-vapeur Wütop DB 2 ne doit pas être utilisé pour rénover les intérieurs où l'humidité est continuellement supérieure à 60 %

  • Selon la norme DIN 4108 partie 3, les structures qui ne sont pas conformes aux méthodes de construction standard doivent être vérifiées par un calcul (calcul du point de rosée). Par conséquent, l'utilisation du Wütop DB 2 pour des travaux de rénovation doit être convenue à l'avance par Würth Application Support

Design

3 épaisseurs

Poids du revêtement par m²

116 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1,5 m

Zone

75 m²

Nombre de roues par palette

46 PCS

Matière

Polypropylène - PP

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Épaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau

2,52 m

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

220 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

200 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

347 N

Force de traction transversale à 50 mm

321 N

Couleur

Blanc

Largeur

1,5 m

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle de raccordement ALL-IN-ONE

COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® PLUS

RUBAN-(EURASOL-PLUS)-60MM

Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et le collage des arêtes
x 4 pcs
Pince-agrafeuse HT 34

AGRAFEUSE MANUELLE HT34

Agrafeuse manuelle hautes performances pour agrafes jusqu'à 14 mm de long
x 1 pcs
Ruban détanchéité pour clous en PE EURASOL®

NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

Ruban d'étanchéité adhésif simple face testé pour assurer l'étanchéité à la pluie des points de pénétration des clous et vis sur les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit. EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio et WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 pcs
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP COLLE A FILM 310ML

Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Ruban adhésif détanchéité EURASOL

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée et polyvalente pour un collage coupe-vent et étanche à l'air des membranes non respirantes, des pare-vapeur et des freins-vapeur et pour le collage de joints bout à bout étanches à l'air des panneaux OSB.
x 4 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries pour collage étanche et coupe-vent des écrans de sous-toiture, pare-vapeur, freins-vapeur et membranes de façade
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
x 10 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® P

TOILE-AUTOCOLL-EURASOL-P-60MMX25M

Ruban adhésif de haute qualité à base de papier pour une utilisation en intérieur pour un collage étanche à l'air permanent. Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant. Idéal pour les constructions écologiques.
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® P

TOILE-AUTOCOLL-EURASOL-P-80MMX25M

Ruban adhésif de haute qualité à base de papier pour une utilisation en intérieur pour un collage étanche à l'air permanent. Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant. Idéal pour les constructions écologiques.
x 4 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® P

EURASOL P KLEEFBAND 190MMX25M

Ruban adhésif de haute qualité à base de papier pour une utilisation en intérieur pour un collage étanche à l'air permanent. Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant. Idéal pour les constructions écologiques.
x 2 pcs