Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-BRUN-5A

Art. N° 0731005

EAN 4011231754187

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

Art. N° 0731005
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
Intensité max.

5 A

Couleur

Marron

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 125 °C

Surface des contacts

Plaqué étain

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles à broche

PORTE-FUSIBLE-A-BROCHE-ETANCHE

Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires
x 5 pcs
Porte-fusible Pour fusibles à broche ATO

PORTE-FUSIBLES A 2 BROCHES-(0,75-2,0SMM)

Pour un serrage de fils direct
x 25 pcs
Porte-fusible Pour fusibles à broche avec caches

PORTE FUSIBLE A BROCHE ETANCHE ATO

Conception en ligne
x 10 pcs
Porte-fusible Pour fusibles à broche avec caches

PORTE FUSIBLE A BROCHE ETANCHE ATO

Conception en ligne
x 10 pcs